MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) TRIUMPH ST 1050 SPEED TRIPLE 05-06 VTI オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26179066
品番
IX-OT408889VTI
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
材質
チタニウム
長さ(mm)
393
形状
オーバル 130×100mm
質量(kg)
1.5
タイプ
(マフラー)VTI
適合車種
TRIUMPH ST 1050 SPEED TRIPLE 05-06
コンプリート
チタニウム