MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) TRIUMPH TRIDENT 660 2021 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26179136
品番
IX-OT449RRB
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
344
形状
ヘキサコーン
質量(kg)
1.6
タイプ
(マフラー)RC1B
適合車種
TRIUMPH TRIDENT 660 2021
コンプリート
ブラックHTペイント