MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) VOGE 500 AC 2021 OVC13SS スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26179215
品番
IX-OV122SS
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
218
形状
コニカル
質量(kg)
3.2
タイプ
(マフラー)OVC13SS
適合車種
VOGE 500 AC 2021
コンプリート
マットポリッシュ