MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) YAMAHA MT 07 2021 L3XB フルEX マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26179319
品番
IX-XY9364XB
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
430
形状
デュアル ラウンド 50mm
質量(kg)
2
タイプ
(マフラー) L3XB
適合車種
YAMAHA MT 07 2021
コンプリート
ブラックHTペイント