MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) YAMAHA MT09 2021 RC1 ヘキサコーン フルEX マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
タイプ
(マフラー) RC2
(マフラー) RC1
(マフラー) RC2
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26179486
品番
IX-OY9983RR
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
344
形状
ヘキサコーン
質量(kg)
1.6
タイプ
(マフラー) RC2
適合車種
YAMAHA MT09 2021
コンプリート
マットポリッシュ