※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
屋外用引込開閉器盤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
26179835
品番
KE-402-ORJC
参考基準価格(税別)
¥357,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
縦・横・深さ
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
1000
横(mm)
600
深さ(mm)
200
種類
標準分電盤
開閉器(ブレーカ)
GE 403A 3P 400A×2
ブレーカ種類
漏電ブレーカ
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500