IX-XY9364XB-2 IXIL(イクシル) YAMAHA XSR 700 2021 L3XB フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26179897

IXIL(イクシル) YAMAHA XSR 700 2021 L3XB フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可49日以内出荷とは
内容量1セット注文コード26179897品番IX-XY9364XB-2
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
材質ステンレスAISI304長さ(mm)430形状デュアルラウンド 50mm質量(kg)2タイプ(マフラー) L3XB適合車種YAMAHA XSR 700 2021コンプリートブラックHTペイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする