曜日別特売
IX-CY9964RC-2 IXIL(イクシル) YAMAHA XSR 700 2021(RACING) RC フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26179958

IXIL(イクシル) YAMAHA XSR 700 2021(RACING) RC フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可49日以内出荷とは
内容量1セット注文コード26179958品番IX-CY9964RC-2
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
材質ステンレスAISI304長さ(mm)230形状円錐形質量(g)800タイプ(マフラー) RC適合車種YAMAHA XSR 700 2021(RACING)コンプリートマットポリッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする