MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) ZONTES ZT-125U, U1, Z2, G1, G4X RC フルEX マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26180080
品番
IX-CZ3292RC
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
230
形状
円錐形
質量(g)
800
タイプ
(マフラー) RC
適合車種
ZONTES ZT-125U, U1, Z2, G1, G4
コンプリート
マットポリッシュ