日東工業
スペース付開閉器盤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1台
注文コード
26180149
品番
KN-51-SJC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
600
横(mm)
500
深さ(mm)
140
種類
標準分電盤
開閉器(ブレーカ)
NE 53A 3P 50A
ブレーカ種類
サーキットブレーカ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500