MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE APRILIA RS 660 2021 MK2T フルEX マフラー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26180204
品番
IX-AA3275ST
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
材質
チタニウム
長さ(mm)
180
形状
コニカルショート
質量(kg)
0.7
タイプ
(マフラー) MK2T
適合車種
APRILIA RS 660 2021
コンプリート
チタニウム