MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE APRILIA TUONO 1100 2017-2020 MK2T スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26180308
品番
IX-AA3285ST-1
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
材質
チタニウム
長さ(mm)
180
形状
コニカルショート
質量(kg)
0.7
タイプ
(マフラー) MK2T
適合車種
APRILIA TUONO 1100 2017-2020
コンプリート
チタニウム