IX-AB5201SB IXRACE BJ 250 LEONCINO MK2B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26180886

IXRACE BJ 250 LEONCINO MK2B フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1セット注文コード26180886品番IX-AB5201SB
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9ブラックタイプ(マフラー) MK2B適合車種BJ 250 LEONCINOコンプリートマットブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする