MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE CF MOTO 700 CL-X 2019-2020 M9 スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26181008
品番
IX-WF3636S
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
375
形状
ヘキサゴン デュアルエンド
質量(kg)
1.6
タイプ
(マフラー) M9
適合車種
CF MOTO 700 CL-X 2019-2020
コンプリート
マットポリッシュ