MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE CF MOTO 700 CL-X 2019-2020 M9T スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26181026
品番
IX-WF3636ST
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
材質
チタン ASTM GR1 サイレンサー
長さ(mm)
375
形状
ヘキサゴン デュアルエンド
質量(kg)
0.9
タイプ
(マフラー) M10
適合車種
CF MOTO 700 CL-X 2019-2020
コンプリート
マットポリッシュ