MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE CF MOTO GT 400/ 650 MK2 スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26181209
品番
IX-AF3233S
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
190
形状
コニカルショート
質量(kg)
0.9
タイプ
(マフラー) MK2
適合車種
CF MOTO GT 400/ 650
コンプリート
マットポリッシュ