曜日別特売
IX-AM3238SB IXRACE CF MOTO MT 800 2021 MK2B スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26181376

IXRACE CF MOTO MT 800 2021 MK2B スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1セット注文コード26181376品番IX-AM3238SB
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9タイプ(マフラー) MK2B適合車種CF MOTO MT 800 2021コンプリートマットブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする