IX-WF3625ST IXRACE CF MOTO NK 250-300/SR 250-300 M9T フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26181428

IXRACE CF MOTO NK 250-300/SR 250-300 M9T フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1セット注文コード26181428品番IX-WF3625ST
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
材質チタン ASTM GR1 サイレンサー長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)0.9タイプ(マフラー) M10適合車種CF MOTO NK 250-300/SR 250-300コンプリートマットポリッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする