IX-DH6256C IXRACE HONDA CB 650 F '14 -'18 DC1 フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26181805

IXRACE HONDA CB 650 F '14 -'18 DC1 フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1セット注文コード26181805品番IX-DH6256C
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
材質耐熱エポキシ長さ(mm)240形状ラウンド質量(kg)0.8タイプ(マフラー)DC1適合車種HONDA CB 650 F '14 -'18コンプリートカーボンファイバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする