IX-AH6242S IXRACE HONDA CB 650 R '21 MK2 フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26181997

IXRACE HONDA CB 650 R '21 MK2 フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1セット注文コード26181997品番IX-AH6242S
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9タイプ(マフラー) MK2適合車種HONDA CB 650 R '21コンプリートマットポリッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする