曜日別特売
IX-AH6236SB-2 IXRACE HONDA CBR 500 R '19 MK2B スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26182164

IXRACE HONDA CBR 500 R '19 MK2B スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1セット注文コード26182164品番IX-AH6236SB-2
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9タイプ(マフラー) MK2B適合車種HONDA CBR 500 R '19コンプリートマットブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする