MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE KAWASAKI NINJA 1000 SX 2020 MK2B スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26183029
品番
IX-AK7294SB
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
190
形状
コニカルショート
質量(kg)
0.9
色
ブラック
タイプ
(マフラー) MK2B
適合車種
KAWASAKI NINJA 1000 SX 2020
コンプリート
マットブラック