IX-DK7282C IXRACE KAWASAKI NINJA H2 SX 18-20 DC1 スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26183275

IXRACE KAWASAKI NINJA H2 SX 18-20 DC1 スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1セット注文コード26183275品番IX-DK7282C
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
材質耐熱エポキシ長さ(mm)240形状ラウンド質量(kg)0.8タイプ(マフラー)DC1適合車種KAWASAKI NINJA H2 SX 18-20コンプリートカーボンファイバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする