MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE KAWASAKI NINJA H2 SX 18-20 MK2T スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26183300
品番
IX-AK7282ST
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
材質
チタニウム
長さ(mm)
180
形状
コニカルショート
質量(kg)
0.7
タイプ
(マフラー)MK2T
適合車種
KAWASAKI NINJA H2 SX 18-20
コンプリート
チタニウム