IX-AK7253ST-1 IXRACE KAWASAKI Z 650 17-20 MK2T フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26183327

IXRACE KAWASAKI Z 650 17-20 MK2T フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1セット注文コード26183327品番IX-AK7253ST-1
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
材質チタニウム長さ(mm)180形状コニカルショート質量(kg)0.7タイプ(マフラー)MK2T適合車種KAWASAKI Z 650 17-20コンプリートチタニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする