MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE KAWASAKI Z 650 17-20(RACING) DC1 フルEX マフラー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26183336
品番
IX-DK7953C-1
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
材質
耐熱エポキシ
長さ(mm)
240
形状
ラウンド
質量(kg)
0.8
タイプ
(マフラー)DC1
適合車種
KAWASAKI Z 650 17-20(RACING)
コンプリート
カーボンファイバー