IX-WK7654S-1 IXRACE KAWASAKI Z 650 '21 M9 フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26183379

IXRACE KAWASAKI Z 650 '21 M9 フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1セット注文コード26183379品番IX-WK7654S-1
参考基準価格(税別)¥123,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
材質ステンレスAISI304長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.6タイプ(マフラー)M9適合車種KAWASAKI Z 650 '21コンプリートマットポリッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする