曜日別特売
IX-AM3279ST-1 IXRACE KTM DUKE 890 R 2020 MK2T スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26184185

IXRACE KTM DUKE 890 R 2020 MK2T スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1セット注文コード26184185品番IX-AM3279ST-1
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
材質チタニウム長さ(mm)180形状コニカルショート質量(kg)0.7タイプ(マフラー)MK2T適合車種KTM DUKE 890 R 2020コンプリートチタニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする