IX-WF0680SB IXRACE KYMCO K RIDER 400 M9B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26184325

IXRACE KYMCO K RIDER 400 M9B フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1セット注文コード26184325品番IX-WF0680SB
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
材質ステンレスAISI304長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.6ブラックタイプ(マフラー)M9B適合車種KYMCO K RIDER 400コンプリートマットブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする