MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021 M9 スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26184569
品番
IX-WB5642S-1
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
375
形状
ヘキサゴン デュアルエンド
質量(kg)
1.6
タイプ
(マフラー)M9
適合車種
QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021
コンプリート
マットポリッシュ