MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE SUZUKI GSX-S 750 17-20 M10 スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26184797
品番
IX-WS8662C-1
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
材質
チタン ASTM GR1 サイレンサー
長さ(mm)
375
形状
ヘキサゴン デュアルエンド
質量(kg)
0.9
タイプ
(マフラー)M10
適合車種
SUZUKI GSX-S 750 17-20
コンプリート
マットポリッシュ