MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE TRIUMPH SCRAMBLER 1200 MK1B スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26184894
品番
IX-BT4067SB
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
320
形状
ヘキサゴン デュアルエンド
質量(kg)
1.18
タイプ
(マフラー)MK1B
適合車種
TRIUMPH SCRAMBLER 1200
コンプリート
ブラックHTペイント