曜日別特売
BF12-38 盤用キャビネット 埋込型 日東工業 26186074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

盤用キャビネット 埋込型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
有効深さ(mm)88
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
質量(kg)14.6
内容量1個注文コード26186074品番BF12-38
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様屋内用材質本体:鉄質量(kg)14.6本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)タイプBFタイプ規格IP2XD有効深さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)15キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、前面枠1.6または2.3扉形式片扉
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする