※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
太陽光発電システム用キャビネット(水平設置タイプ)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
23日以内出荷とは
有効深さ(mm)
175
135
175
質量(kg)
29.4
14.3
19.1
26.3
29.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26186677
品番
SCRPVF20-86-1-TKA
参考基準価格(税別)
¥297,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
屋外用
材質
本体:ステンレス
質量(kg)
29.4
色
本体:ライトベージュ(5Y7/1)
規格
IP55
有効深さ(mm)
175
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3
キャビネット板厚(mm)
扉1.5、ボデー1.5、遮光板1.2、背面取付金具4
扉形式
片扉
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500