MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE ZONTES ZT-125U, U1, Z2, G1, G7X MK2B フルEX マフラー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26186775
品番
IX-AZ3292SB
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
190
形状
コニカルショート
質量(kg)
0.9
タイプ
(マフラー)MK2B
適合車種
ZONTES ZT-125U、 U1、 Z2、 G1、 G7X
コンプリート
マットブラック