曜日別特売
FRP20-33 FRP樹脂製プルボックス 日東工業 26186914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRP樹脂製プルボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
有効深さ(mm)192
規格IP55
質量(kg)2.4
内容量1台注文コード26186914品番FRP20-33
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様屋内・屋外兼用材質本体:FRPカバーねじ止め式質量(kg)2.4本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP55有効深さ(mm)192電線出入口数-RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)なし扉形式-ボックス板厚(mm)カバー3、ボデー3ハンドル部有効深さ(mm)-
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする