RSLP-12KRC RSLP-K 換気扇付R形ルーバー 日東工業 26187079

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSLP-K 換気扇付R形ルーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台寸法A(mm)120注文コード26187079品番RSLP-12KRC
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
クリーム定格電圧(V)AC100(単相)付属品プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)材質カバー:AES樹脂製、ボデー:PBT+PC樹脂製タイプフィルタ付(ポリエステル製)寸法A(mm)120使用温度(℃)-10~+60寸法D(mm)48定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)9.6/8.2寸法B(mm)120寸法C(mm)10保護等級IP3X最大風量(m3/min)0.36/0.45入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約38/43設置場所屋内用最大静圧(Pa)38/51RoHS指令(10物質対応)対応取付換気扇PF-091C除塵率(%)50取付ファンPF-091C
注意
※換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする