付属品取付ねじ、取扱説明書仕様塩害用フィルタ付適合ルーバー:SLS-4424FR(C)、FSR、ファン:PF-155H-(2)M、PF-155HL-(2)M適合機種-材質ステンレス(SUS304)タイプ塩害用フィルタ付寸法A(mm)395使用温度(℃)0~+60寸法B(mm)176.5寸法C(mm)43交換目安-塗装色ペールホワイト塗装(電着塗装)(10YR8.5/0.5)日塗工 L19-85ARoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)-使用湿度(%RH)95以下圧力損失(Pa)(初期圧損)50、(最終圧損)200