EFC-F4424 塩害用フィルタケース 日東工業 26187763

塩害用フィルタケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
寸法A(mm)394
内容量1台注文コード26187763品番EFC-F4424
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
付属品-仕様-適合-適合機種EFC-4424材質-寸法A(mm)394使用温度(℃)-寸法B(mm)174寸法C(mm)25交換目安約1年塗装色-RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)約90使用湿度(%RH)-圧力損失(Pa)(初期圧損)50、(最終圧損)200
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする