※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
ステンレス防水形プルボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
質量(kg)
3.1
1.3
1.4
2.1
2.6
3.1
4.6
5.3
8.1
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26187989
品番
200X200X200S
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
パッキン付で防水形のステンレス製プルボックスです。
仕様
屋内・屋外兼用
材質
本体:ステンレス
質量(kg)
3.1
色
本体:塗装なし
規格
IP44
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー1.5、ボデー1.5
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500