※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
アルミラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
規格
JIS規格
JIS規格
(EIA規格)19インチ
パネル取付有効スペース
22H
12H
13U
17H
18U
22H
24U
27H
30U
32H
35U
37H
41U
46U
質量(kg)
49
49
49
46
51
55
36
41
53
59
65
71
37
43
56
63
68
74
40
66
72
78
64
79
85
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26189179
品番
ARC60-5712JN
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
材質
コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄
質量(kg)
49
色
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
規格
JIS規格
板厚(mm)
(天井板・側板・背面板)1
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容静荷重(kg)
250
パネル取付有効スペース
22H
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません