曜日別特売
FVW60-605E FVシリーズ 壁掛けタイプ 日東工業 26190299

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FVシリーズ 壁掛けタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
外形寸法H(mm)500
外形寸法D(mm)600
内容量1台注文コード26190299品番FVW60-605E
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
材質質量(kg)21許容荷重(kg)50外形寸法D(mm)600外形寸法W(mm)600外形寸法H(mm)500ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格EIARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル取付有効スペース9U
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする