※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
DFRドア付スチールラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
規格
(EIA規格)19インチ
(EIA規格)19インチ
JIS規格
パネル取付有効スペース
40U
23U
21H
28U
26H
34U
31H
40U
36H
質量(kg)
90
56
64
71
80
60
69
76
85
65
74
81
90
73
83
91
101
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26190789
品番
DFR63-20EHN
参考基準価格(税別)
¥294,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
マウントレールを標準装備しています。
材質
本体:鉄
質量(kg)
90
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格
(EIA規格)19インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容静荷重(kg)
250
パネル取付有効スペース
40U
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません