※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
FCX屋外連結セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
質量(kg)
1.7
4
5.3
1.6
1.7
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26192295
品番
FCX-OZL8
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
-
セット内容
連結金具R、L(各8コ)、連結パッキン(7m)ひさし、取付ボルト、ナット、取付ねじ
材質
本体:ステンレス(ひさし)
質量(kg)
1.7
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)
(ひさし)1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
(S)OFZ80-□□□(-DA)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500