※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
EBコガタBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
26208754
品番
EB1547
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
400×200×80
有効深さ(mm)
65
基板寸法(縦×横)(mm)
385×175
保護等級
IP66
色
ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500