曜日別特売
FS90-818EN FS-Eスタンダードタイプ 日東工業 26215404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FS-Eスタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
外形寸法H1800(mm)
外形寸法D900(mm)
パネル取付有効スペース37U
質量98(kg)
98
91
44
47
50
49
59
66
73
80
87
94
54
62
69
77
84
58
65
72
95
102
60
68
76
83
99
107
53
103
111
90
97
56
46
52
75
106
55
63
71
79
110
115
74
82
86
101
114
119
内容量1個注文コード26215404品番FS90-818EN
参考基準価格(税別)¥315,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800
材質質量(kg)98ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格(EIA規格)19インチ外形寸法D(mm)900外形寸法W(mm)800外形寸法H(mm)1800ハンドルハンドル(キーNo.N200:1コ付属)RoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)300kg、NEBS Zone3(1108gal)300kg許容静荷重(kg)600パネル取付有効スペース37U
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき50,000/税込55,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする