※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台呼称1U注文コード26220313品番RD98-1SC8PN
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥41,778販売価格(税別)
ユニットが引出し式になっています。
パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし)
ユニット本体がアルミ製のため軽量です。
コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。
ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm)
コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)