曜日別特売
RD86-2E2-T6B4-N231 電源サブラック 日東工業 26220977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電源サブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
内容量1台規格EIA(19インチ)注文コード26220977品番RD86-2E2-T6B4-N231
参考基準価格(税別)¥94,500販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
付属品付属ねじなし材質質量(kg)6タイプ背面出力タイプ規格EIA(19インチ)出力L6-30×4(NEMA)定格電圧(V)-定格電流(A)-外形寸法D(mm)351外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)88呼称2U(U=44.45)入力3P 60A(端子台)塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)ブレーカなし分岐内容2P 30A×4(NX52A)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする