RD44-413R 換気扇付フィルターカセット 日東工業 26221878

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

換気扇付フィルターカセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
定格電圧(V)AC100
本体:ライトベージュ
定格消費電力(W)29/24
29/24
9.6/8.2
20/17
29/25
9.4/7.8
19/16
8/7.5
15/15
16/15
31/29
24/22.5
46/44
24/27
48/55
70/82
9.9/8
20/16
30/24
10/8.3
30/25
15/14
26/29
51/57
76/85
30/29
45/43
内容量1台注文コード26221878品番RD44-413R
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

フィルターは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)

付属品プラグコード(2m)(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書仕様屋内用本体:ライトベージュ規格IP4X定格電圧(V)AC100使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)29/24最大風量(m3/min)0.64/0.82入力端子リード線騒音レベル(dB(A))約38/43最大静圧(Pa)24/35RoHS指令(10物質対応)対応取付ファンMU825S-13-F1(3コ)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする