※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
主幹リードバー、ブレーカ取付台セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
IPD80-PA日東工業600AF・800AF(経済形)
注文コード
26223208
品番
IPD-80MBS
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
基本ユニット(IPD-PA)に主幹ブレーカを接続する連結バーとブレーカ取付台がセットになっています。
仕様
IPD80-PA日東工業600AF・800AF(経済形)
セット内容
ブレーカ取付台1コ、連結バー3本
材質
主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鉄、ジョイントバー:銅
質量(kg)
5
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
表面処理
光沢すずめっき(銅)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500